Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951N-22-165 Spannarm, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951N-22-165 Spannarm, lang
6951N-22-165 Spannarm, lang
6951N-22-165 Spannarm, lang
Artikel-Nr.:
     198-69161
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69161
EAN/GTIN:
     4020772069162
Suchbegriffe:
6951n-22-165
6951n
22
165
Ausführung:
Stahl, vergütet und brüniert.
Anwendung:
Für Schwenkspanner
Bestell-Nr. 69161 für Größen 6951xx-22-xx, 6941KP-11-xx
Bestell-Nr. 60855 für Größen 6951xx-33-xx
Hinweis:
Spanndruck, Fördervolumen und Spannarmgewicht unbedingt beachten. Spannarm kann bei Bedarf gekürzt werden. Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
Spannarm, lang
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951N-22-165
A:
165,0
B:
71,1
C:
28,5
D:
18,4
ØE:
31,75 +0,05
G:
43,8
J:
12,5
K:
22,5
L:
M16x1,5
M:
71,1
N:
25°
R:
25,5
Gewicht:
1161 g
Weitere Suchbegriffe: spannarm, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.