Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6993-M12X1,5 Doppelnippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6993-M12X1,5 Doppelnippel
6993-M12X1,5 Doppelnippel
6993-M12X1,5 Doppelnippel
Artikel-Nr.:
     198-69344
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69344
EAN/GTIN:
     4020772069346
Suchbegriffe:
6993-m12x1,5
6993
m12x1,5
doppelnippel
Ausführung:
Abdichtung nach DIN 3852 Form D und 60° Dichtkegel.
Hinweis:
Achtung: Kein Teflonband verwenden!
Doppelnippel
verzinkt.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6993-M12x1,5
L:
26
L1:
10
E:
10
M:
M12 x 1,5
ØD:
4
SW:
13
max. Betriebsdruck:
400 bar
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.