Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6904-25 Lufthydraulikpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6904-25 Lufthydraulikpumpe
6904-25 Lufthydraulikpumpe
6904-25 Lufthydraulikpumpe
Artikel-Nr.:
     198-69450
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69450
EAN/GTIN:
     4020772069452
Suchbegriffe:
Lufthydraulikpumpe
amf lufthydraulikpumpe
lufthydraulikpumpe
Ausführung:
Kompakte druckluftbetätigte hydraulische Spannpumpe für einfach wirkende und doppelt wirkende Kreisläufe. Robuster Kunststofftank. Luftfilter am Einlass und interner Ölfilter, um den Motor vor Unreinheiten zu schützen. Sicherheitsventil gegen Überdruck und Schalldämpfer sind eingebaut. Ölzufuhr über Gewindeanschluss.
Anwendung:
Die Lufthydraulikpumpe kann als Antriebselement für kleinere hydraulische Spann- und Montagevorrichtungen eingesetzt werden. Durch die automatische Drucknachschaltung ist die Sicherheit gewährleistet. Die Lufthydraulikpumpe ist ausgerichtet für die Montage von Ventilen mit Anschlussbild CETOP 03, also mit der Möglichkeit, einfach und doppelt wirkende Zylinder zu versorgen, wobei die Umschaltung manuell, pneumatisch oder elektrisch gesteuert werden kann.
Merkmal:
Großes Luft-/ÖI-Übersetzungsverhältnis ermöglicht die Erzeugung eines hohen hydraulischen Druckes schon bei niedrigen Luftdrücken. Mobil im Einsatz durch geringes Gewicht. In vertikaler und horizontaler Lage einsetzbar.
Hinweis:
Lufthydraulikpumpen mit anderen Betriebsdrücken auf Anfrage lieferbar. Beim Anschluss der Elemente auf einwandfreie Entlüftung achten.
Nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 mittel.
Lufthydraulikpumpe
max. Betriebsdruck 500 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6904-25
Luftdruck min.:
2,8 bar
Luftdruck max.:
10,0 bar
Ölvol. nutzbar <br>liegend:
2,1 l
Ölvol. nutzbar <br>stehend:
1,5 l
Q max.:
1400 cm³/min
Gewicht:
6,3 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6904-25, 6904, 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,22*
€ 966,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,70*
€ 956,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,07*
€ 897,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,82*
€ 857,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,07*
€ 802,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.