Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6996-R1/4-M12X1,5 Übergangsstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6996-R1/4-M12X1,5 Übergangsstutzen
6996-R1/4-M12X1,5 Übergangsstutzen
6996-R1/4-M12X1,5 Übergangsstutzen
Artikel-Nr.:
     198-69609
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     69609
EAN/GTIN:
     4020772069605
Suchbegriffe:
6996-r1/4-m12x1,5
6996
r1/4
m12x1,5
Ausführung:
Abdichtung nach DIN 3852 Form D durch Dichtring DIN 7603 Form A und 60° Dichtkegel.
Hinweis:
Achtung: Kein Teflonband verwenden!
Übergangsstutzen
verzinkt.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6996-G1/4-M12x1,5
R:
G1/4
L:
26
L1:
12
E:
12
M:
M12x1,5
ØD:
4
SW:
19
max. Betriebsdruck:
400 bar
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: übergangsstutzen, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.