Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-18x125 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6316-18x125 Spanneisen, gekröpft
6316-18x125 Spanneisen, gekröpft
6316-18x125 Spanneisen, gekröpft
6316-18x125 Spanneisen, gekröpft
6316-18x125 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     198-71068
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71068
EAN/GTIN:
     4020772071066
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
18 *
L:
125
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M16 M18
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/8
A:
25
B2:
50
B3:
25
C:
20
E1:
51,5
E2:
40
H:
23
Gewicht:
1049 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, gabelspanneisen, 6316-18x125, 6316, 18x125, spanneisen, einfach, gekröpft
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 18,31*
1 Tag
94
1
€ 5,45*
ab € 14,01*
€ 18,40*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 14,41*
€ 19,00*
4 Tage
85
1
€ 5,49*
ab € 14,99*
€ 19,60*
Lager 198
200
1
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.