Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-18x160 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6316-18x160 Spanneisen, gekröpft
6316-18x160 Spanneisen, gekröpft
6316-18x160 Spanneisen, gekröpft
6316-18x160 Spanneisen, gekröpft
6316-18x160 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     198-71076
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71076
EAN/GTIN:
     4020772071073
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
18
L:
160
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M16 M18
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
5/8
A:
25
B2:
50
B3:
25
C:
20
E1:
51,5
E2:
50
H:
23
Gewicht:
1366 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, gabelspanneisen, 6316-18x160, 6316, 18x160, spanneisen, einfach, gekröpft
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 18,70*
5 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 20,05*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 14,84*
€ 20,10*
5 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 14,61*
€ 20,39*
Lager 198
184
1
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.