Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6316-26x200 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
6316-26x200 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     198-71100
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71100
EAN/GTIN:
     4020772071103
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Spanneisen, gekröpft
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26 *
L:
200
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
35
B2:
70
B3:
35
C:
25
E1:
76,5
E2:
60
H:
32
Gewicht:
3315 g
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, gabelspanneisen, 6316-26x200, 6316, 26x200, spanneisen, einfach, gekröpft
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 45,85*
€ 58,49*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 47,00*
€ 62,18*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 64,05*
7 Tage
19
€ 4,95*
ab € 52,24*
€ 65,29*
Lager 198
21
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 70,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.