Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6493S-2,5 Anschlag, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6493S-2,5 Anschlag, schwenkbar
6493S-2,5 Anschlag, schwenkbar
6493S-2,5 Anschlag, schwenkbar
6493S-2,5 Anschlag, schwenkbar
6493S-2,5 Anschlag, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     198-71142
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71142
EAN/GTIN:
     4020772071141
Suchbegriffe:
Anschlag schwenkbar
Schwenkanschlag
Schwenkbarer Anschlag
anschlag schwenkbar
Anwendung:
Der schwenkbare Anschlag (1 starrer Anschlag) benötigt zwei Anschläge für die Positionierung eines Werkstückes längs einer Geraden.
Anschlag, schwenkbar
die starren, geschliffenen, schwenkbaren Anschläge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten.
Weitere Informationen:
Spannhöhe A:
2,5 mm
B:
20
C:
-
D:
5
E:
15
F:
25
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: 6493s-2,5, 6493s, 2,5, anschlag, schwenkbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,05*
€ 71,45*
Lager 198
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 71,47*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,29*
€ 72,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 72,90*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.