Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6486-14x1000 Abdeckleiste für T-Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6486-14x1000 Abdeckleiste für T-Nut
6486-14x1000 Abdeckleiste für T-Nut
6486-14x1000 Abdeckleiste für T-Nut
6486-14x1000 Abdeckleiste für T-Nut
Artikel-Nr.:
     198-71456
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71456
EAN/GTIN:
     4020772071455
Suchbegriffe:
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten abdeckung
Vorteil:
Kein aufwendiges, nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit der Original AMF-Abdeckleiste abdecken. Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung problemlos entfernen.
Abdeckleiste für T-Nut
aus Aluminiumprofil.
Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.
Weitere Informationen:
Größe:
14x1000
Nut:
14
A:
14,0
B:
15,5
H:
11,5
L:
1000
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: 6486-14x1000, 6486, 14x1000, abdeckleiste, für, t-nut, t, nut
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 13,31*
€ 16,92*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 16,95*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 18,04*
3 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 14,16*
€ 18,30*
Lager 198
160
1
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.