Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6322A-18 Feste Nutensteine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6322A-18 Feste Nutensteine
6322A-18 Feste Nutensteine
6322A-18 Feste Nutensteine
6322A-18 Feste Nutensteine
Artikel-Nr.:
     198-71597
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71597
EAN/GTIN:
     4020772071592
Suchbegriffe:
DIN 6322
Nutenstein DIN 6322
Nutensteine
amf nutenstein
Anwendung:
Feste Nutensteine Nr. 6322A werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnute von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden. Für besonders schwere Vorrichtungen empfehlen wir lose Nutensteine DIN 6323.
Feste Nutensteine
C15 einsatzgehärtet und geschliffen.
Weitere Informationen:
Nennmaß <br> der Nut bei <br> Maschine B:
18
Nennmaß <br> der Nut bei <br> Vorrichtung:
20
Form:
A
H:
10
L:
25
Zyl.-Schraube <br> DIN84 od. ISO4762 <br>:
M6x16
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: din 6322, 6322a-18, 6322a, 18, feste, nutensteine
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 16,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,24*
€ 16,72*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 17,76*
5 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 14,43*
€ 18,55*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.