Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315V-18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315V-18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6315V-18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
6315V-18 Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
Artikel-Nr.:
     198-73254
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73254
EAN/GTIN:
     4020772073251
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
*abhängig von Nutentiefe nach DIN 650, sowie Einschraublänge der Mutter.
Die niedrigste Spannhöhe wird durch Umdrehen des Spanneisens erreicht.
Spanneisen ohne Spannschraube sind in den Größen 12 und 14, 16 und 18 sowie 20 und 22 je eine Größe.
Spanneisen abgesetzt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.
Weitere Informationen:
Nut:
18
mit Spannschraube:
M16x18x125
H*:
13-56
ähnl. <br> DIN 6315B <br> B1 x L:
18x160
D x LS:
M16x55
A:
30
B2:
50
E2:
110
Gewicht:
1880 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, gabelspanneisen, 6315v-18, 6315v, 18, spanneisen, abgesetzt, mit, verstellbarer, stützschraube, komplett
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,24*
€ 65,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,21*
€ 65,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,61*
€ 65,66*
€ 5,95*
ab € 51,00*
€ 66,05*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 69,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.