Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DX-16xM16 Druckschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7110DX-16xM16 Druckschraube
7110DX-16xM16 Druckschraube
7110DX-16xM16 Druckschraube
Artikel-Nr.:
     198-73601
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73601
EAN/GTIN:
     4020772073602
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube
ballig, Festigkeitsklasse 10.9.
Weitere Informationen:
Größe:
16
G:
M16
H:
10,0
H1:
20-38
L:
40
R:
75
SW:
24
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dx-16xm16, 7110dx, 16xm16, druckschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 18,51*
Lager 198
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 18,66*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,16*
€ 19,34*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 20,84*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.