Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DIX-12xM12 Druckschraube mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7110DIX-12xM12 Druckschraube mit Kugel
7110DIX-12xM12 Druckschraube mit Kugel
7110DIX-12xM12 Druckschraube mit Kugel
Artikel-Nr.:
     198-73684
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73684
EAN/GTIN:
     4020772073688
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube mit Kugel
Verstellbar, glatt, mit Mutter ISO 4035.
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet
Weitere Informationen:
Größe:
M12
G:
M12
H:
15,7
ØK:
8,6
L:
35
SW1:
17
SW2:
17
max. Belastung statisch:
15 kN
max. Anziehdrehmoment:
82 Nm
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dix-12xm12, 7110dix, 12xm12, druckschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,07*
€ 52,27*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 52,28*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 56,57*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 44,04*
€ 57,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 63,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.