Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
Artikel-Nr.:
     198-73932
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73932
EAN/GTIN:
     4020772073930
Suchbegriffe:
Schraube für Spannpratze
Spannpratze Schraube
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Hinweis:
Dazu passende Befestigungselemente: Spannschrauben DIN 787, Scheiben DIN 6340 und Sechskantmuttern DIN 6330B.
Spannpratze kurz, mit U-Stück
(ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Größe:
13
für Spannschraube:
M12
H1:
0-35
B1:
13
B2 x L:
38x 88
D:
48
E1:
23
E2:
28
H2:
30-55
K:
14
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratzen, spannpratze verstellbar, spannpratze, kurz, mit, u-stück, u, stück, 6313k-13, 6313k, 13
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 20,32*
€ 27,07*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 20,79*
€ 27,75*
2 Tage
20
3
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 28,96*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 29,01*
Lager 198
59
1
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.