Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313K-26 Spannpratze, kurz, mit U-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6313K-26 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-26 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-26 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-26 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
Artikel-Nr.:
     198-73965
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73965
EAN/GTIN:
     4020772073961
Suchbegriffe:
Schraube für Spannpratze
Spannpratze Schraube
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Hinweis:
Dazu passende Befestigungselemente: Spannschrauben DIN 787, Scheiben DIN 6340 und Sechskantmuttern DIN 6330B.
Spannpratze kurz, mit U-Stück
(ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Größe:
26
für Spannschraube:
M24
H1:
0-75
B1:
25
B2 x L:
76x174
D:
100
E1:
39
E2:
52
H2:
54-111
K:
24
Gewicht:
1718 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratzen, spannpratze verstellbar, 6313k-26, 6313k, 26, spannpratze, kurz, mit, u-stück, u, stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 45,44*
€ 59,66*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 52,10*
€ 66,17*
€ 5,95*
ab € 51,01*
€ 66,98*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,40*
€ 67,72*
Lager 198
27
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 70,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.