Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313K-32 Spannpratze, kurz, mit U-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6313K-32 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-32 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-32 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
6313K-32 Spannpratze, kurz, mit U-Stück
Artikel-Nr.:
     198-73973
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73973
EAN/GTIN:
     4020772073978
Suchbegriffe:
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Verstellbare Spannpratzen
spannpratze verstellbar
Hinweis:
Dazu passende Befestigungselemente: Spannschrauben DIN 787, Scheiben DIN 6340 und Sechskantmuttern DIN 6330B.
Spannpratze kurz, mit U-Stück
(ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Größe:
32
für Spannschraube:
M30
H1:
0-80
B1:
31
B2 x L:
90x200
D:
110
E1:
44
E2:
61
H2:
62-125
K:
28
Gewicht:
2785 g
Weitere Suchbegriffe: spannpratze, kurz, mit, u-stück, u, stück, 6313k-32, 6313k, 32
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,77*
€ 126,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,12*
€ 131,69*
Lager 198
12
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 132,65*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 112,16*
€ 135,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,05*
€ 135,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.