Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6470H-1 Halter für Spannschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6470H-1 Halter für Spannschrauben
6470H-1 Halter für Spannschrauben
6470H-1 Halter für Spannschrauben
Artikel-Nr.:
     198-74187
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74187
EAN/GTIN:
     4020772074180
Suchbegriffe:
6470h-1
6470h
1
halter
Halter für Spannschrauben
Weitere Informationen:
L:
342 mm
B:
20 mm
B1:
25 mm
H:
85 mm
Gewicht:
866 g
Weitere Suchbegriffe: für, spannschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,99*
€ 76,51*
Lager 198
19
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 80,51*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 64,36*
€ 81,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,63*
€ 82,19*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.