Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6470H-2 Halter für Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6470H-2 Halter für Spanneisen
6470H-2 Halter für Spanneisen
6470H-2 Halter für Spanneisen
Artikel-Nr.:
     198-74203
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74203
EAN/GTIN:
     4020772074203
Suchbegriffe:
Spanneisenhalter
Halter für Spanneisen
Weitere Informationen:
L:
342 mm
B:
20 mm
B1:
16 mm
H:
76 mm
Gewicht:
870 g
Weitere Suchbegriffe: 6470h-2, 6470h, 2, halter, für, spanneisen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,47*
€ 98,48*
Lager 198
32
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 102,40*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,50*
€ 104,21*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 104,65*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.