Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6470 Spannmittel-Werkstattwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6470 Spannmittel-Werkstattwagen
6470 Spannmittel-Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     198-74252
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74252
EAN/GTIN:
     4020772074258
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen amf
werkstattwagen
Hinweis:
Halterungen für Spanneisen (Nr.6470H-2) und Spannschrauben (Nr.6470H-1) können bedarfsgerecht ausgewählt werden.
Vorteil:
- Mobil = schnelle Bereitstellung am Arbeitsplatz
- Ordnung = übersichtlich, platzsparend und immer griffbereit
- Eigene Gestaltung der Bestückung durch variable Anordnung der Halter
Spannmittel-Werkstattwagen
ohne Spannmittel und ohne Halterungen.
Gehäuse aus robusten Stahl, Ablagefächer mit Gummimatten ausgelegt. 2 Rollen + 2 Lenkrollen mit Feststellbremse.
Weitere Informationen:
Belastung:
400 Kg
Höhe:
126 cm
Breite:
123 cm
Tiefe:
80 cm
Gewicht:
100 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6470, spannmittel-werkstattwagen, spannmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,07*
€ 2.148,05*
Lager 198
10
Frei Haus
ab € 2.139,22*
€ 2.269,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.136,87*
€ 2.270,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.144,92*
€ 2.280,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.201,73*
€ 2.347,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,65*
€ 2.700,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,13*
€ 2.675,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.181,48*
€ 2.595,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,75*
€ 2.554,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,22*
€ 2.545,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.