Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6350-24 Parallelanschlag-Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6350-24 Parallelanschlag-Paar
6350-24 Parallelanschlag-Paar
6350-24 Parallelanschlag-Paar
6350-24 Parallelanschlag-Paar
6350-24 Parallelanschlag-Paar
Artikel-Nr.:
     198-74344
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74344
EAN/GTIN:
     4020772074340
Suchbegriffe:
Parallelanschlag
Parallelanschlag (Spannmittel)
amf parallelanschlag
parallelanschlag
Anwendung:
Die Parallelanschläge sind vorzugsweise für kleinere bis mittlere Maschinen bestimmt. Sie sind in der Dicke auf die Maschinennuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Ein Paar dieser Anschläge wird in eine Maschinennute eingesteckt, dann können die Werkstücke schnell parallel zum Tisch ausgerichtet werden.
Hinweis:
Nennmaßtoleranz in der Höhe nach DIN ISO 2768 - m.
Nennmaßtoleranz in der Breite nach DIN EN ISO 286: h7.
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Parallelanschlag-Paar
Für Maschinen-Nuten.
Auch als Parallel-Unterlagen verwendbar.
Paarweise in der Höhe planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Weitere Informationen:
B:
24
H:
80
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
L:
160
Gewicht:
4800 g
Weitere Suchbegriffe: 6350-24, 6350, 24, parallelanschlag-paar, paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 229,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 229,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,24*
€ 238,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,27*
€ 241,49*
Lager 198
4
Frei Haus
ab € 293,24*
€ 331,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,47*
€ 387,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,42*
€ 362,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,24*
€ 348,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 293,24* pro Paar)
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.