Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6621-M12 Rasten-Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6621-M12 Rasten-Spannhebel
6621-M12 Rasten-Spannhebel
6621-M12 Rasten-Spannhebel
Artikel-Nr.:
     198-74609
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74609
EAN/GTIN:
     4020772074609
Suchbegriffe:
Klemmhalter-Kniehebel
Klemmhalter-Spannhebel
Kniehebel für Klemmhalter
Spannhebel für Klemmhalter
Rasten-Spannhebel
Stahl brüniert. Passend für verstellbare Spanneisen Nr. 6313K, 6314V, 6315V, 6316V und 6321.
Weitere Informationen:
G:
M12
D:
33
H:
48
L:
135
Gewicht:
360 g
Weitere Suchbegriffe: Rasten-Spannhebel, Klemmhebel, Spannhebel, rasten spannhebel, 6621-m12, 6621, m12, rasten-spannhebel, rasten, spannhebel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,27*
€ 46,19*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 39,23*
€ 49,52*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 39,15*
€ 49,56*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 39,12*
€ 50,23*
Lager 198
55
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 67,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.