Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-74674 Herst.-Nr.: 74674 EAN/GTIN: 4020772074678 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Bestell-Nr.: 72520 (Größe M16) - DIN 6379 M16x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500) - DIN 6331-M16 (30x) - DIN 6340-M16 (30x) - DIN 6314-18x160 (4x) - DIN 6315B-18x... (4 x 160 / 4 x 200 / 4 x 250) - Nr. 6334-M16 (10x) - Nr. 6435S-... (4 x 300 / 4x460) - Nr. 6400-... (4x100 / 4x210) - Nr. 508L-M16x18 (10x) - Nr. 510-M16x18 (10x) - DIN 6379 M20x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500) - DIN 6331-M20 (30x) - DIN 6340-M20 (30x) - DIN 6314-22x200 (4x) - DIN 6315B-22x....(4 x 315 / 4 x 200 / 4 x 500) - Nr. 6334-M20 (10x) - Nr. 6435S-..... (4 x 300 / 4 x 460) - Nr. 508L-M20x24 (10x) - Nr. 510-M20x24 (10x)
Bestell-Nr.: 74674 (Größe M24) - DIN 6379 M24x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500) - DIN 6331-M24 (30x) - DIN 6340-M24 (30x) - DIN 6314-26x250 (4x) - DIN 6315B-26x... (4 x 200 / 4 x 315 / 4 x 500) - Nr. 6334-M24 (10x) - Nr. 6435S-... (4 x 460 / 4 x 750) - Nr. 508L-M24x28 (10x) - Nr. 510-M24x28 (10x)
Bestell-Nr.: 74880(Größe M30) - DIN 6379 M30x... (6 x 125 / 6 x 200 / 6 x 315 / 6 x 500 / 6 x 700 / 6 x 1000) - DIN 6331-M30 (30x) - DIN 6340-M30 (30x) - DIN 6314-33x315 (4x) - DIN 6315B-33x... (4 x 315 / 4 x 400 / 4 x 600) - Nr. 6334-M30 (10x) - Nr. 6435S-... (4 x 460 / 4 x 750 / 4 x 1250) - Nr. 508L-M30x36 (10x) - Nr. 510-M30x36 (10x) Hinweis: - individuelles Spannmittel-Sortiment von M20 bis M42 auf Anfrage lieferbar - jederzeit ab Werk lieferbar - über 1.000 standardisierte Einzelelemente nach DIN.
Spannmittel-Grundausstattung inkl. Spannmittel-Werkstattwagen Nr. 6470. Weitere Informationen: | | Größe: | M24 | Halter Nr. 6470H-01: | 5 | Halter Nr. 6470H-02: | 4 | Gewicht: | 304,0 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6470-m24, 6470, m24, spannmittel-grundausstattung, spannmittel, grundausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.076,46* | € 8.279,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.512,46* | € 8.715,97* | | | | Lager 198 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.550,10* | € 8.753,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.546,94* | € 8.756,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|