Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6347PSP- 20x10x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
6347PSP- 20x10x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision
6347PSP- 20x10x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision
6347PSP- 20x10x150 Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision
Artikel-Nr.:
     198-75507
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75507
EAN/GTIN:
     4020772075507
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Anwendung:
Diese Unterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet. Die hohe Präzision der Parallelunterlagen gewährleistet die parallele Aufspannung von Werkstücken.
Hinweis:
Restliche Maße nach DIN ISO 2768 - m.
Größenangaben auf dem Produkt.
Parallelunterlagen-Paar, Superpräzision
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Superpräzision ***
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,004:
20
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
0,004
B:
10
L:
150
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: 6347psp, 20x10x150, parallelunterlagen-paar, superpräzision
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 43,67*
€ 57,23*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,31*
€ 58,47*
13 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,58*
€ 64,69*
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 69,35*
€ 5,00*
ab € 57,16*
€ 73,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 53,74* pro Packung)
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.