Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110DK-20XM20 Druckschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110DK-20XM20 Druckschraube
Artikel-Nr.:
     198-76059
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76059
EAN/GTIN:
     4020772076054
Suchbegriffe:
Spanneisen-Druckschraube
Druckschraube
mit Kugel
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110DK-20xM20
G x L:
M20 x 20
H:
35
ØI:
50
ØK:
34,5
SW:
41
Belastung:
165 kN
Gewicht:
486 g
Weitere Suchbegriffe: 7110dk-20xm20, 20xm20, 7110dk, druckschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.