Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100Z-20-1 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100Z-20-1 Zwischenelement
7100Z-20-1 Zwischenelement
7100Z-20-1 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-76687
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76687
EAN/GTIN:
     4020772076689
Suchbegriffe:
7100z-20-1
7100z
20
1
Zwischenelement
zur Erweiterung der Spannhöhen
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100Z-20x1
A1 x B1 x C1:
40 x 45 x 150
ØD:
30
H:
40
I:
22,5
L:
105
Gewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.