Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100Z-30-1 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100Z-30-1 Zwischenelement
7100Z-30-1 Zwischenelement
7100Z-30-1 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-76695
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76695
EAN/GTIN:
     4020772076696
Suchbegriffe:
7100z-30-1
7100z
30
1
Zwischenelement
zur Erweiterung der Spannhöhen
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100Z-30x1
A1 x B1 x C1:
60 x 60 x 270
ØD:
40
H:
60
I:
30,0
L:
210
Gewicht:
2700 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.