Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100Z-30-2 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100Z-30-2 Zwischenelement
7100Z-30-2 Zwischenelement
7100Z-30-2 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-76745
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76745
EAN/GTIN:
     4020772076740
Suchbegriffe:
7100z-30-2
7100z
30
2
Zwischenelement
zur Erweiterung der Spannhöhen
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100Z-30x2
A1 x B1 x C1:
120 x 60 x 270
ØD:
40
H:
120
I:
30,0
L:
210
Gewicht:
4235 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.