Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100Z-30-3 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100Z-30-3 Zwischenelement
7100Z-30-3 Zwischenelement
7100Z-30-3 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-76794
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76794
EAN/GTIN:
     4020772076795
Suchbegriffe:
7100z-30-3
7100z
30
3
Zwischenelement
zur Erweiterung der Spannhöhen
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100Z-30x3
A1 x B1 x C1:
240 x 60 x 270
ØD:
40
H:
240
I:
30,0
L:
210
Gewicht:
8450 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,17*
€ 488,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,58*
€ 471,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.