Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100Z-20-4 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100Z-20-4 Zwischenelement
7100Z-20-4 Zwischenelement
7100Z-20-4 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-76836
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76836
EAN/GTIN:
     4020772076832
Suchbegriffe:
7100z-20-4
7100z
20
4
Zwischenelement
zur Erweiterung der Spannhöhen
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100Z-20x4
A1 x B1 x C1:
280 x 45 x 150
ØD:
30
H:
280
I:
22,5
L:
105
Gewicht:
4400 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.