Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100Z-20-5 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100Z-20-5 Zwischenelement
7100Z-20-5 Zwischenelement
7100Z-20-5 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-76885
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76885
EAN/GTIN:
     4020772076887
Suchbegriffe:
7100z-20-5
7100z
20
5
Zwischenelement
zur Erweiterung der Spannhöhen
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100Z-20x5
A1 x B1 x C1:
500 x 45 x 150
ØD:
30
H:
500
I:
22,5
L:
105
Gewicht:
6430 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,90*
€ 408,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.