Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück, komplett
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück, komplett
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück, komplett
6313K-13 Spannpratze, kurz, mit U-Stück, komplett
Artikel-Nr.:
     198-77156
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77156
EAN/GTIN:
     4020772077150
Suchbegriffe:
Spannpratze verstellbar
Verstellbare Spannpratze
Verstellbare Spannpratzen
spannpratze verstellbar
Spannpratze kurz, mit U-Stück, komplett
mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Nut:
14
mit Spannschraube:
M12x14x100
H1:
0-35
B1:
13
B2 x L:
38x88
D:
52
E1:
23
E2:
27
H2:
30-55
K:
14
Gewicht:
415 g
Weitere Suchbegriffe: 6313k-13, 6313k, 13, spannpratze, kurz, mit, u-stück, u, stück, komplett
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 25,78*
€ 34,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,05*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,97*
€ 38,34*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,78*
€ 38,99*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.