Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110G-12-1 Spanneisen, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110G-12-1 Spanneisen, gerade
7110G-12-1 Spanneisen, gerade
7110G-12-1 Spanneisen, gerade
Artikel-Nr.:
     198-77396
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77396
EAN/GTIN:
     4020772077396
Suchbegriffe:
7110g-12-1
7110g
12
1
Spanneisen, gerade
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110G-12-1
A x B:
20x35
E:
110
F:
12,5
G:
M12
I:
21,5
K:
11,5
M:
M10
N:
82
Gewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen, gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.