Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110K-16-2 Spanneisen, gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110K-16-2 Spanneisen, gekröpft
7110K-16-2 Spanneisen, gekröpft
7110K-16-2 Spanneisen, gekröpft
Artikel-Nr.:
     198-77479
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77479
EAN/GTIN:
     4020772077471
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen, gekröpft
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110K-16-2
A x B:
26x40
A1:
46
E:
150
F:
17,0
H:
25
I:
43,5
N:
49,0
Gewicht:
960 g
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, spanneisen, gekröpft, 7110k-16-2, 7110k, 16, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.