Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110Z-20-3 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110Z-20-3 Zwischenelement
7110Z-20-3 Zwischenelement
7110Z-20-3 Zwischenelement
7110Z-20-3 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-77628
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77628
EAN/GTIN:
     4020772077624
Suchbegriffe:
7110z-20-3
7110z
20
3
Zwischenelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110Z-20-3
A x B x C:
160x40x120
ØD:
30
H:
160
I:
20,0
L:
80
Gewicht:
5000 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,37*
€ 333,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.