Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110Z-16-2 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110Z-16-2 Zwischenelement
7110Z-16-2 Zwischenelement
7110Z-16-2 Zwischenelement
7110Z-16-2 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-77685
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77685
EAN/GTIN:
     4020772077686
Suchbegriffe:
7110z-16-2
7110z
16
2
Zwischenelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110Z-16-2
A x B x C:
60x30x80
ØD:
22
H:
60
I:
14,0
L:
50
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.