Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110Z-16-3 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110Z-16-3 Zwischenelement
7110Z-16-3 Zwischenelement
7110Z-16-3 Zwischenelement
7110Z-16-3 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-77693
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77693
EAN/GTIN:
     4020772077693
Suchbegriffe:
7110z-16-3
7110z
16
3
Zwischenelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110Z-16-3
A x B x C:
120x30x80
ØD:
22
H:
120
I:
14,0
L:
50
Gewicht:
2100 g
Weitere Suchbegriffe: zwischenelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.