Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110G-16-1 Spanneisen, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110G-16-1 Spanneisen, gerade
7110G-16-1 Spanneisen, gerade
7110G-16-1 Spanneisen, gerade
Artikel-Nr.:
     198-77719
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77719
EAN/GTIN:
     4020772077716
Suchbegriffe:
7110g-16-1
7110g
16
1
Spanneisen, gerade
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110G-16-1
A x B:
30x40
E:
142
F:
17,0
G:
M16
I:
28,0
K:
15,0
M:
M12
N:
107
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: spanneisen, gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.