Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110GL-16 Spanneisen, gerade (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110GL-16 Spanneisen, gerade (lang)
7110GL-16 Spanneisen, gerade (lang)
7110GL-16 Spanneisen, gerade (lang)
Artikel-Nr.:
     198-77735
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     77735
EAN/GTIN:
     4020772077730
Suchbegriffe:
7110gl-16
7110gl
16
spanneisen
Spanneisen, gerade (lang)
mit einschraubbarem, rundem Spannansatz
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110GL-16-1
A x B:
30x45,5
E:
196
F:
17,0
G:
M16
I:
35
K:
22
L:
16
M:
24
N:
136
Gewicht:
1400 g
Weitere Suchbegriffe: gerade, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.