Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7110AS-12-1 Stützelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7110AS-12-1 Stützelement
7110AS-12-1 Stützelement
7110AS-12-1 Stützelement
7110AS-12-1 Stützelement
Artikel-Nr.:
     198-79475
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79475
EAN/GTIN:
     4020772079475
Suchbegriffe:
7110as-12-1
7110as
12
1
Stützelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7110AS-12-1
A x B x C:
40x25x65
F:
12,5
G:
M12
H:
54-82
Gewicht:
230 g
I:
12,3
K:
19,5
L:
40,8
O:
10
SW:
19
Weitere Suchbegriffe: stützelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.