Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7100BR-20X22 Spanneinheit 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7100BR-20X22 Spanneinheit 1
7100BR-20X22 Spanneinheit 1
7100BR-20X22 Spanneinheit 1
7100BR-20X22 Spanneinheit 1
Artikel-Nr.:
     198-79533
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79533
EAN/GTIN:
     4020772079536
Suchbegriffe:
7100br-20x22
7100br
20x22
spanneinheit
Spanneinheit 1
bestehend aus:
- Fußelement mit Nutenstein
- Spanneisenelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
7100BR-20x22
Nut:
22
A1 x B1 x C1:
40 x 60 x 195
H4:
242
SW1:
30
SW2:
36
Gewicht:
9430 g
A:
40
ØB:
45
B2:
65
C:
150
ØD:
30
E:
260
F:
35
F1:
55
G:
M20
H1:
121-171
H2:
156-206
H3:
101-151
I:
65
K:
40
L:
105
M:
M24
ØN:
24
ØN1:
36
P:
43-96
R:
10
Weitere Suchbegriffe: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,60*
€ 781,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,27*
€ 775,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,95*
€ 707,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,68*
€ 658,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.