Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M20x69 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M20x69 Stützverlängerung
6312S-M20x69 Stützverlängerung
6312S-M20x69 Stützverlängerung
6312S-M20x69 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     198-79749
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79749
EAN/GTIN:
     4020772079741
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Anwendung:
Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe an das Gegenlager des Krokodils geschraubt.
Vorteil:
Stufenloses Verstellen der Spannhöhen.
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
25
D x LS:
M20x69
A:
25
B:
50
C:
46
D1:
50
E:
70
G:
M6
H:
16-52
K:
16
Gewicht:
910 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m20x69, 6312s, m20x69, stützverlängerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 32,15*
€ 42,28*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,29*
€ 44,10*
€ 5,95*
ab € 36,70*
€ 49,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,08*
€ 49,98*
Lager 198
5
Frei Haus
ab € 39,89*
€ 52,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.