Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M10x39 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M10x39 Stützverlängerung
6312S-M10x39 Stützverlängerung
6312S-M10x39 Stützverlängerung
6312S-M10x39 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     198-79772
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79772
EAN/GTIN:
     4020772079772
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Anwendung:
Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe an das Gegenlager des Krokodils geschraubt.
Vorteil:
Stufenloses Verstellen der Spannhöhen.
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
13
D x LS:
M10x39
A:
10
B:
30
C:
30
D1:
30
E:
44
G:
M5
H:
8-30
K:
8
Gewicht:
197 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m10x39, 6312s, m10x39, stützverlängerung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,78*
€ 16,26*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 17,16*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,07*
€ 17,93*
1
€ 7,95*
ab € 12,98*
€ 18,52*
Lager 198
1
1
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.