Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312V-17 "Krokodil" Spannpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
6312V-17 "Krokodil" Spannpratze
Artikel-Nr.:
     198-79798
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79798
EAN/GTIN:
     4020772079796
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
Spannpratze verstellbar
Anwendung:
Das Krokodil wird bei allen Spannaufgaben, bei denen über T-Nuten und Gewindebohrungen gespannt wird, eingesetzt. Druckstück und Gegenlager sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden, somit ist das Krokodil schnell einsatzbereit. Die Spannpratze ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden. Dadurch werden alle Einsatzgebiete, bei der spanabhebenden und spanlosen Bearbeitung (z.B. Spritzgießen und Pressen) abgedeckt.
Hinweis:
Zum Spannen können wahlweise Spannschrauben DIN 787, Stiftschrauben DIN 6379 und Zylinderschrauben ISO 4762 verwendet werden. Größere Spannhöhen können mit Einsatz der Stützverlängerung Nr. 6312S erreicht werden.
Zwischen Sechskantmutter und Druckstück ist unbedingt eine Unterlegscheibe DIN 6340 zu verwenden!
Vorteil:
- Variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück
- Einsatz in allen Bereichen der spanenden und spanlosen Bearbeitung
- Besonders geeignet zum Einsatz auf Spritzgießmaschinen und Pressen
- Keine weiteren Unterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe
- Druckstück und Gegenlager sind unverlierbar mit der Spannpratze verbunden
- Das Krokodil lässt sich auf jede Spannhöhe variabel erweitern.
* angegebene Spannkräfte in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Spannkräfte können je nach Aufspannung, Festigkeitklasse der Spannschraube und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.
"Krokodil" Spannpratze
stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt, mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.
Weitere Informationen:
B1:
17
für Spannschraube:
M12, M16
Nut:
12, 14, 16, 18
Spannkraft max.*:
40 kN
H1:
0-70
L:
150
Gewicht:
1494 g
A:
36
A1:
21
A2:
17
B2:
55
B3:
41
E1:
35
E2:
36
H2:
20
K:
12
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Spannpratze, Verstellbare Spannpratzen, spanneisen verstellbar, 6312v-17, 6312v, 17, krokodil, spannpratze, mit, gegenhalter, verstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,84*
€ 72,65*
Lager 198
25
Frei Haus
ab € 58,01*
€ 73,22*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,35*
€ 74,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 74,88*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.