Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M12x94 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M12x94 Stützverlängerung
6312S-M12x94 Stützverlängerung
6312S-M12x94 Stützverlängerung
6312S-M12x94 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     198-79830
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79830
EAN/GTIN:
     4020772079833
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Anwendung:
Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe an das Gegenlager des Krokodils geschraubt.
Vorteil:
Stufenloses Verstellen der Spannhöhen.
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
17
D x LS:
M12x94
A:
16
B:
35
C:
42
D1:
36
E:
54
G:
M5
H:
10-80
K:
10
Gewicht:
473 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m12x94, 6312s, m12x94, stützverlängerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 22,47*
€ 29,82*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,57*
€ 31,35*
€ 5,95*
ab € 24,96*
€ 34,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,42*
€ 34,41*
Lager 198
11
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.