Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M16x55 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6312S-M16x55 Stützverlängerung
6312S-M16x55 Stützverlängerung
6312S-M16x55 Stützverlängerung
6312S-M16x55 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     198-79871
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79871
EAN/GTIN:
     4020772079871
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Anwendung:
Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe an das Gegenlager des Krokodils geschraubt.
Vorteil:
Stufenloses Verstellen der Spannhöhen.
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
21
D x LS:
M16x55
A:
20
B:
40
C:
50
D1:
42
E:
60
G:
M5
H:
13-41
K:
13
Gewicht:
608 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m16x55, 6312s, m16x55, stützverlängerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 22,97*
€ 29,86*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 31,22*
€ 5,95*
ab € 25,31*
€ 34,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,75*
€ 34,59*
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.