Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M 8x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M 8x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M 8x40 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81257
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81257
EAN/GTIN:
     4020772081256
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf m8 din 6379
din 6379
din 6379 m 8
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M 8x 40
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
11
B2:
20
VE:
100
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: stiftschrauben, 6379-m, 8x40, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
10
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,01*
4 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,07*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,83*
€ 1,21*
Lager 198
500
1
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.