Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M10x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M10x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M10x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81315
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81315
EAN/GTIN:
     4020772081317
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m10
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M10x125
Festigkeitsklasse:
10.9
B1:
13
B2:
75
VE:
25
Gewicht:
62 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m10x125, 6379, m10x125, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,14*
Lager 198
400
1
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.