Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M22x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M22x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M22x160 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81539
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81539
EAN/GTIN:
     4020772081539
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M22x160 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
31
B2:
100
VE:
-
Gewicht:
430 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m22x160, 6379, m22x160, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,48*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 7,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,75*
€ 7,57*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 7,66*
Lager 198
115
1
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.