Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M30x700 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M30x700 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x700 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x700 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x700 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M30x700 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81646
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81646
EAN/GTIN:
     4020772081645
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din6379 m30
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M30x700 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
43
B2:
400
VE:
-
Gewicht:
3300 g
Weitere Suchbegriffe: stiftschrauben, 6379-m30x700, 6379, m30x700, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,98*
€ 62,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,22*
€ 62,58*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 55,32*
€ 70,09*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,10*
€ 70,53*
Lager 198
6
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 73,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.