Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M27x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M27x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M27x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-81695
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81695
EAN/GTIN:
     4020772081690
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M27x125 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
39
B2:
56
VE:
-
Gewicht:
485 g
Weitere Suchbegriffe: 6379-m27x125, 6379, m27x125, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 16,75*
€ 22,67*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 24,06*
Lager 198
31
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 27,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 21,42*
€ 28,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,66*
€ 29,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.